missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Stile punta:
Broad, Flat
Piatto
Pointed, Ultra Fine
Punta piatta/arrotondata
Punta ultra sottile
Punta ultra sottile e arrotondata
Punte spesse
Sottile
Ultra sottile
Progettazione:
Straight
Straight, Self Locking
Straight, Self-Locking
Straight, Serrated Handle
Straight, Strong, Sturdy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
Specifica
Specifica
| Stile punta | Broad, Flat |
| Progettazione | Straight, Serrated Handle |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Product Type | Pinzette ad alta precisione |
| Quantità (N. per custodia) | Each |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto