missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Pentola in acciaio inox senza coperchio

Codice prodotto. 11900845
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11900845

Marca: De Buyer™ 3446.24N

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Boil large quantities of liquid to make meals with the De Buyer™ Stainless Steel Stockpot without Lid. This durable and robust professional quality cookware is made of stainless steel and its construction provides outstanding heat induction.

  • Stainless Steel
  • Pouring lips and sandwich bottom
  • Stainless steel handles welded at multiple points
  • Polished exterior finish
  • Available diameters from 24 to 60cm

Specifica

Product Type Pentola
Materiale Acciaio inox
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 11 l
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato