missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Valve Lance Samplers
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- 32 mm Ø
- Optimised opening mechanism (can be completely disassembled) for easy cleaning∣
Specifica
Specifica
| Product Type | Valve Lance Sampler |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | All-Layer Samples of Viscous, Paste-Like, Semi-Liquid Substances, According to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528. |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 550 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto