missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
125 x 125 x 140 mm
140 mmID x 140 mmH
140 x 140 x 140 mm
160 mmID x 160 mmH
160 x 160 x 140 mm
160 x 160 x 160 mm
200 mmID x 200 mmH
200 x 200 x 200 mm
300 mmID x 200 mmH
Forma:
Quadrato
Rotondo
Round
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Descrizione
Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.
- Round baskets with diameters from 140mm–300mm
- Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
- Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica
Specifica
| Include | per il sollevamento |
| Product Type | Cestello |
| Materiale | Acciaio inox |
| Forma | Quadrato |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensioni (L x P x A) | 200 x 200 x 200 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto