missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Steel Diamond Mortar
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Option of inner diameter of 20 mm, 30 mm, and 40 mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Finitura | Hardened Steel |
| Diametro (sistema metrico) interno | 30 mm |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Hardened Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto