missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Juchheim Laborgeraete™ Steel Diamond Mortar

Codice prodotto. p-7229367
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10790235

Marca: Juchheim Laborgeraete™ 00460

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Heavy duty diamond mortar for effective crushing and pulverizing in the laboratory.

  • Option of inner diameter of 20 mm, 30 mm, and 40 mm

Specifica

Capacità (sistema metrico) 30 mL
Finitura Hardened Steel
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Product Type Mortar
Materiale Hardened Steel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato