missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ SteREO Discovery.V8 Body
Click to view available options
Tipo:
Stereo Discovery Microscope Body
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
SteREO Discovery.V8 microscope bodyApochromatic stereo telescope system 76mm mount diameter 8:1 zoom (1.0x ... 8.0x) Manually operable on both sides Switchable click stops at 1x-1.25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-4x-5x-6.3x-8x
Specifica
Specifica
| Tipo | Stereo Discovery Microscope Body |
| Da utilizzare con (applicazione) | developmental biology and quality assurance applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SteREO Discovery.V8 |
| Magnification Power | 1 to 8X |
| Quantità | 1 Ea. |
| Size | Mount: 76 mm dia. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto