missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terumo™ Siringhe per insulina sterili
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 29 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | Insulina U-100 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Siringa per insulina |
| Graduazioni | 0.01 cc |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume (sistema metrico) | 0.3 ml |
| Graduated | Sì |
| Sterilità | Sì |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto