missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Sterile Zip Lock Bag with Slide Closure
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30503527 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
15 in.
N. per confezione:
2 Pk.
20 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30503527

Marca: Keystone Cleanroom Products 0912SZLHHST2

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags

  • Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and wiping with sanitisation agents
  • The bags are used for the removal and transport of media plates from the aseptic area to QC laboratories
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Tear and puncture resistant 2.7 mill low density polyethylene
  • Each bag has an integral zip seal with the slide lock closure system
  • Two zip-lock bags are double packaged in Tyvek/film chevron peel pouches and then inside a third, sealed poly bag layer
  • Labelled with lot number, date of manufacture and expiration date
  • Validated sterile to a 10-6 SAL
  • Certificates of conformance and sterility sent with each shipment

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Press Lock
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Transport EM Media Plates
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
N. per confezione 2 Pk.
Metodo di sterilizzazione Gamma
Spessore (sistema imperiale) 2.7 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Product Type Reclosable Zipper Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato