missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Soda Glass Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
Altezza (sistema metrico):
75 mm
N. per custodia:
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Rely on these round base glass tubes for excellent chemical resistance for samples to 2mL or 4mL. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Soda Glass Tube profile enables streamlined handling and excellent mixing capability.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Provides greater chemical resistance than plastic
- Test tube profile with rim
- Supplied without caps
Ordering Information
- Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Soda Glass Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Soda Glass |
| N. per custodia | 1000 |
| N. per confezione | 250 |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità confezione | 1000 Case (250 Pack) |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.169 fl oz. |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto