missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.6mm
3.2mm
N. per custodia:
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
- Translucent
- Operate over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
- Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Materiale | Silicone Rubber |
| N. per custodia | 100 |
| Sterilità | Sterile |
| Temperature Range (Metric) | -50° to +200°C |
| Spessore (sistema metrico) | 3.2mm |
| Linea di prodotti | Sterilin |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Silicone Rubber Disc |
| Diametro (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto