missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Sampling Spoon Curved

Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti


Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- The long handle of the plastic spoon makes it possible to empty residue from large containers easily and can also reach into places that are hard to reach such as jerrycans with narrow necks.
- PS, detectable blue
- Individually packaged and sterilised
- Can be detected by colour scanners, metal detectors or X-rays
- Can be used as part of HACCP/IFS/BRC foreign object management
- Especially for the food, animal feed and pharmaceutical industries
- Handle length 300 mm
- For single use
- Clean room manufactured (clean room class 7)
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Curved |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Blue |
| Certificazione/Conformità | Complies with EU food rrequirements and FDA regulations |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Detectable Sampling Spoon |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 300 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto