missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-7221286 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Conditionnement:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17270604

Marque: Buerkle™ 53785016

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.

  • With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantità 10
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Blue
Certificazione/Conformità Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Monouso Single-use
Product Type Shovel
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Materiale Polystyrene
Tipo di maniglia Long-handled
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis