missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Spoon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-7221288 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17250594

Marca: Buerkle™ 53785002

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids. The long handle makes it easy to reach the bottoms of larger containers as well and allows for sampling of drums, jerrycans and bottles with small opening diameters.

  • PS, white
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 10
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Certificazione/Conformità Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Monouso Single-use
Product Type Sampling Spoon
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Materiale Polystyrene
Tipo di maniglia Long-handled
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato