missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
25 L
60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
- The canister can also be used as a settling canister
- HDPE
- Bottle opening diameter 50mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 L |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Include | Closure, 2 handles |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Si |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto