missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Straight Burette Stopcock for Burette, Amber
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
25 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
- Interchangeable borosilicate glass key with retention device
- Stopcock size 3NS/12
Specifica
Specifica
| Tipo | Burette Stopcock |
| Materiale | Amber Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Burette |
| Include | Glass Key |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto