missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne™ Dri-Block™ Aluminum Heating Block Insert

Codice prodotto. 13437619
Click to view available options
No. of Places:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13437619

Marca: Techne™ 3662059

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy

  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Heaters sold separately

Specifica

Descrizione Conical wells
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 2
Tipo Insert Block
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 1.50 in.
Profondità (sistema metrico) pozzetto 38 mm
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 13 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato