missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Blocco in alluminio anodizzato Stuart™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per i riscaldatori a blocco Stuart
- In alluminio anodizzato
- Il foro separato può accogliere un termometro
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| No. of Places | 20 |
| Tipo | Blocchi riscaldanti |
| Profondità (sistema metrico) pozzetto | 47 mm |
| Diametro (sistema imperiale) pozzetto | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 12.6 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto