missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Stuart™ Heating Block Kit

Codice prodotto. 15173027
Click to view available options
Size:
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 250 mL
3 x 250 mL, 3 x 100 mL
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15173027

Marca: Cole-Parmer™ 0480581

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Turn your existing 6 x 6 in. hot plate into a heating mantle

  • Safest way to heat round-bottom flasks
  • Flexible modular system for a wide range of sizes up to 500 mL
  • Low-well design is perfect for multi-neck flasks

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Hot Plate or Stirring Hot Plate
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 6
Tipo Heating Block
Include Base with 3 x 250 mL and 3 x 100 mL inserts
Size 3 x 250 mL, 3 x 100 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato