missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Supporto Universal-H
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
105.000 x 30.000 x 7.000 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Overhead Stirrer Accessory
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 7.000 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.000 cm |
| Peso (sistema metrico) | 3.900 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 105.000 x 30.000 x 7.000 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto