missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Blue |
| Latex Free | No |
| Materiale | Latex |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 3131A |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto