missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Tape general purpose polyethylene black 19mm x 33m
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polyethylene tape
- For use in areas where ultra-clean tape is not required
- Acrylic adhesive
- Good clean-peel properties
- Various widths and lengths available
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For general purpose use |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Larghezza (sistema metrico) nastro | 19 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto