missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves

Codice prodotto. p-7250649
Click to view available options
Size:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17822174

Marca: Skytec SKYTEAL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, nitrile single use disposable glove. Extremely strong and offers greater chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables.

  • 100% premium quality nitrile, thickness 0.12 mm
  • Resistant to oils, acids and many chemicals
  • Up to four times the puncture resistance of latex
  • Powder-free, non-sterile
  • Lightweight and comfortable with a ‘second skin’ feel
  • Food safe
  • Category III, EN374 and EN455 approved
  • AQL 1.5
  • Latex free
  • Thickness 0.12 mm (6 g)

Specifica

Certificazione/Conformità CAT III
Certifications/Compliance (Europe) EN374
Chlorinated Yes
Applicazioni Healthcare, Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Size 6.5/7, Small
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino
Rivestimento interno Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Quantità 100 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato