missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic™ Strumento temperatura-umidità
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
Lungh. 130 mm x larg. 70 mm x alt. 25 mm
L 170 mm x P 50 mm x A 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Perfectly designed instrument for climatic measurements (HVAC branch).
- The measuring instruments are perfect for measuring room climate (HVAC)
- For detecting critical temperature-humidity environments: moul-risk in living quarters
- The flexible combination sensor of P330 is excellent useable for measurements at hard-to-access points
Specifica
Specifica
| Tipo | Strumento temperatura-umidità |
| Intervallo di umidità | Da 0 a 100% |
| Accuracy | ±3% |
| Temperature Range (Metric) | Da –40 a 70 °C |
| Precisione termica | ±0.5 °C |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale | Plastica |
| Dimensioni (L x P x A) | Lungh. 130 mm x larg. 70 mm x alt. 25 mm |
| Peso (sistema metrico) | 130 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto