missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Tenbroeck Style Homogenizer

Codice prodotto. 11711284
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11711284

Marca: GPE Scientific™ 20717F

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

GPE Scientific™ Tenbroeck Style Homogenizer is an all-glass tissue grinder made from sterilizable heat-resistant glass.

  • All-glass, Uni-Form range, round-body tissue grinder made from serializable heat-resistant glass.
  • Ground glass pestle.
  • Hollow-interior pestle to allow coolant to be added for heat reduction during grinding

Specifica

Tolleranza (sistema metrico) 0.152 to 0.254mm
Diametro (sistema metrico) albero Pestle diameter: 13 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) Chamber length: 75mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato