missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series

Codice prodotto. 30041448
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Dimensioni (L x P):
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.33 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30041448

Marca: Brady™ 055760

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for use with thermal transfer printers. Brady Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series have resin/wax formulation and feature reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability.

  • Fiber ribbon core with resin formulation
  • High density, solvent, high heat and scratch resistant
  • For use with thermal transfer printers

Specifica

Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Label Printers
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 984 ft. x 4.33 in.
Descrizione Resin formulation
Formato Open-core Ribbon
Alternate Part Number R4407-BL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato