missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless FocusLiner with Top-end Restriction
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (applicazione) | 70 mm Needle |
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Splitless FocusLiner with Top-End Restriction |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Trace and Focus GCs |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur