missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ Sonde a penetrazione per termocoppie
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200°C to 500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Penetration probe, temperature measurement of viscoplastic masses such as asphalt, bitumen |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Modello | TPN 230 |
| Tipo di sonda | Penetration |
| Peso (sistema metrico) | 0.12 kg |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto