missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Juchheim Laborgeraete™ Thermometer Clamp

Codice prodotto. 10742332
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10742332

Marca: Juchheim Laborgeraete™ 04662

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Powder-coated thermometer clamp that is made of malleable cast iron with felt insert.

  • Particularly durable due to robust malleable cast iron
  • Span of 2 to 16 mm

Specifica

Materiale Tempered Cast Iron
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Size 2 to 16 mm
Peso (sistema metrico) 123 g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato