missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic (SEBS) Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Specifically designed for demanding biopharmaceutical applications. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF;Non-Phthalate;USP;RoHS |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/4 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3/8 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto