missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Industrial Tubing

Codice prodotto. 30053011 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053011

Marca: Cole-Parmer 5011592

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Compatible with most CIP (Clean-in-Place) solutions and SIP (Steam-in-Place)

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to Santoprene™ tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested

Specifica

Certificazione/Conformità ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Materiale TPV
Diametro (sistema imperiale) esterno 9/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Metodo di sterilizzazione E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy
Colore Tan
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato