missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Variable Wave-length Thermoreactor with 4 Temperature Settings
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 10041862
Click to view available options
Capacità:
12 Reaction Cuvettes
2 x 12 Reaction Cuvettes
2 x 12 Reaction Cuvettes in 2 heating blocks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10041862

Marca: WTW™ 1P22

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For the disintegration of COD, total nitrogen and total phosphorus

  • Eight fixed standard programs for simple operation
  • Eight user-defined programs of 25-170°C with high temperature digestion
  • AQA/IQC with external temperature sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Thermoreactor
Hertz 50/60 Hz
Tensione 230/115 V
Wattage 560 W
Profondità (sistema metrico) 315 mm
Requisiti elettrici 115/230 V ±15%, 50/60 Hz, 560 W
Da utilizzare con (applicazione) Routine and specialized tasks in wastewater and in laboratories
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Capacità 2 x 12 Reaction Cuvettes
Larghezza (sistema metrico) 256 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato