missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terumo™ Siringa a tre parti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polypropylene |
| Calibro dell'ago | 21 G |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Product Type | Siringa a 3 parti |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Sterilità | Sì |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto