missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Titan™ C18 UHPLC Column, 1.9 μm Particle Size
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Narrow particle size distribution translates to rugged, reliable performance.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Dimensione particelle | 1.9 μm |
| Surface Area | 410 m2/g |
| Fase stazionaria | C18 (octadecyl) |
| Product Line | Titan |
| Matrix | C18 (octadecyl) Phase |
| Carico di carbonio | 13% |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati |
Titan is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto