missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff

Codice prodotto. 17999221
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17999221

Marca: Ansell 93163110

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.

  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Applicazioni Industrial, Laboratory
Colore Blue
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Size 2X-Large
Spessore (sistema imperiale) 6.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Rolled
Rivestimento interno Unlined
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato