missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels

Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.375 in.
0.50 x 0.50 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
Descrizione
- Pre-cut peel off labels for tube tops with circular cryogenic
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers.
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Peel and Stick, Acrylic |
| Colore | Assorted |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Roll |
| Materiale | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 5000/Pk. |
| Dimensions (LxW) | 0.375 x 0.375 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto