missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Click to view available options
Colore:
Black, Orange
Black, White
Blue, White
Blue, Yellow
Green, White
Magenta, Yellow
Red, White
Red, Yellow
Yellow, Black
Larghezza (sistema metrico):
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 101.6 mm x 30.48 m |
| Finitura | Gloss |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 m |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 140°F |
| Temperature Range (Metric) | 10°C to 60°C |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 101.6 mm |
| Tipo di adesivo | Rubber |
| Colore | Green, White |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto