missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Idrometro olio minerale tracciabile
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
29 to 41° API
9 to 21° API
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Traceable Mineral Oil Hydrometer |
| Accuracy | ±0.1°API |
| Lunghezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Intervallo Baumé | 9 to 21°API |
| Intervallo di gravità specifica | 9 to 21° API |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto