missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips

Codice prodotto. 14872231
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 mm
22 x 22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 14872231

Marca: Rogo Sampaic™ BPD003

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.

Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.

  • Manufactured in soda glass
  • Uniform thickness of 0.13 to 0.16 mm

Specifica

Forma Square
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensioni (L x P) 20 x 20 mm
Descrizione Glass Coverslip
Quantità 100
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato