missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Transparent Tygon E-3603 Non-DEHP Tubing

Codice prodotto. 15135403
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15135403

Marca: Masterflex™ 0640737

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Certificazione/Conformità FDA-compliant (21 CFR 175.300), manufactured according to GMP Compliance
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory use
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato