missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri-tert-butylphosphine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tri-tert-butylphosphine |
| Punto di fusione | 30.0°C |
| Densità | 0.8200 g/mL |
| Punti di ebollizione | 102.0°C to 103.0°C (13.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | -17°C |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(CH3)3C]3P |
| Quantità | 1 g |
| Gravità specifica | 0.82 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tri-tert-butylphosphine
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Solido piroforico Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto