missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne™ Advanced High-Temperature Digital Immersion Circulator

Codice prodotto. 15375253
Click to view available options
Electrical Requirements:
120 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15375253

Marca: Techne™ 1610187

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accurately control liquid bath temperature

Immersion Circulators accurately heat, circulate, and safely control temperature of liquid in the bath within precise limits. Units feature precise PID temperature control, a bright digital LED display, overtemperature indicator light, pressure pump, and low-liquid level cutoff. Unique clamp-on feature allows all circulators to be securely fastened to recommended list of unheated and liquid calibration baths. The TU models offer higher temperatures, increased stability, and an RS-232 interface with TechneWorks software package.

Optional flow coolers used in conjunction with immersion circulators, may be purchased to help cool liquid temperatures down to -35°C. These compact refrigeration units continually extract heat from the bath fluid as it flows through the cooler by means of a builtin heat exchanger.

Specifica

Gamma di temperatura -40°C to +250°C
Tipo Thermoregulator
Electrical Requirements 120 V
Tensione 120 V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato