missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific™ Tube Block for Benchmark MultiTherm
Click to view available options
No. of Places:
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accommodates 24 x 12 mm tubes
- Protective shield protects users from burns
- Fits MultiTherm H and HC Models
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale camera | Aluminum |
| Capacità | 24 x 12 mm Tubes |
| Materiale | Aluminum |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Block |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vortexing of 12 mm Diameter Tubes |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto