missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Tube Block Rack

Codice prodotto. 15702669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15702669

Marca: OHAUS™ 30400251

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

OHAUS™ Tube Block Rack is designed to securely hold tubes in place.

  • Constructed of plastic
  • For use with Tube Block
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 1.5 to 2 mL
Capacità provette 1.5/2 mL
Product Type Shaker Accessories
Materiale Plasitc
Profondità (sistema imperiale) 5.00 in.
Profondità (sistema metrico) 12.70 cm
Dimensioni (L x P) 12.70 x 8.60 cm
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 8.6 x 5.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.10 in.
Altezza (sistema metrico) 5.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.60 cm
Descrizione Rack For 24X1.5 / 24X2.0 mL Tube Blocks
N. di posizioni 24
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato