missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Neoprene Hose

Codice prodotto. 10267201
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
20m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10267201

Marca: Kartell™ 0388000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Kartell™ Neoprene Hose is for normal laboratory use and is resistant to acids and colvents, excluding benzole.

  • For normal laboratory use
  • Resistant to acids and solvents
  • Not resistant to benzole
  • Can withstand temperatures of -35°C to 85°C

Specifica

Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale Neoprene
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -35° C
Quantità confezione 20 m
Colore Black
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato