missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Microbore Pump Tubing

Codice prodotto. p-7187330
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
18
26
30
48
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15570652

Marca: Ismatec™ 0644918

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Longest life of all Tygon™ formulations

  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
  • For general laboratory use
  • Long life - won’t age or oxidize
  • Fits tightly to glass and metal & bends to small radius curves
  • Nontoxic
  • Transparent

Specifica

Certificazione/Conformità FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.51 mm
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (English) 100 ft.
Overall Length (Metric) 30.4 m
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Dimensioni dei tubi 18
Portata 3.6 mL/min
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide
Pressione massima 25.3 psi, 1.75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 40°C
Product Type Microbore Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato