missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tygon™ F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.02 mm
2.4 mm
2.79 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.72 mm
4.76 mm
4.8 mm
Spessore (sistema metrico):
0.85 mm
1.2 mm
Dimensione della confezione:
15m
pezzi 12
pezzi 5
Descrizione
Features and Benefits
- Resists embrittlement
- Compatible with most hydrocarbons
- Resistant to swelling
- Highly flexible, easy to install
- Specifically developed for fuels and lubricants
- Ozone and UV light resistant
Typical Applications
- Small engine fuel lines
- General automotive
- Recreational vehicles
- Lawn and garden equipment
- Coolant transfer
- Heating fuels
- Cutting compounds
- Polishing equipment
- Lubrication lines
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Made according to GLP requirements |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.09 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.4 mm |
| Materiale | Tygon F4040 |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.8 mm |
| Overall Length (English) | 49.2 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.2 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto