missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Large Bag
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17747987 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 15 in.
10 x 34 in.
14 x 14 in.
16 x 16 in.
18 x 12 in.
18 x 26 in.
20 x 12 in.
20 x 16 in.
20 x 18 in.
20 x 20 in.
22 x 12 in.
22 x 14 in.
22 x 18 in.
24 x 10 in.
24 x 12 in.
24 x 14 in.
24 x 16 in.
24 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
26 x 14 in.
28 x 12 in.
30 x 10 in.
30 x 12 in.
30 x 16 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 12 in.
32 x 16 in.
32 x 18 in.
36 x 12 in.
36 x 14 in.
36 x 16 in.
38 x 14 in.
38 x 16 in.
40 x 14 in.
42 x 12 in.
64 x 10 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17747987

Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1236D

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 396 oz.
Capacità (sistema metrico) 11.71 L
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Drawstring
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P) 36 x 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 94 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato