missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Large Bag
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti

Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 15 in.
10 x 34 in.
14 x 14 in.
16 x 16 in.
18 x 12 in.
18 x 26 in.
20 x 12 in.
20 x 16 in.
20 x 18 in.
20 x 20 in.
22 x 12 in.
22 x 14 in.
22 x 18 in.
24 x 10 in.
24 x 12 in.
24 x 14 in.
24 x 16 in.
24 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
26 x 14 in.
28 x 12 in.
30 x 10 in.
30 x 12 in.
30 x 16 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 12 in.
32 x 16 in.
32 x 18 in.
36 x 12 in.
36 x 14 in.
36 x 16 in.
38 x 14 in.
38 x 16 in.
40 x 14 in.
42 x 12 in.
64 x 10 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
| Tipo di chiusura | Drawstring |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto