missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves
- Textured fingertips for enhanced grip capabilities
- Resistant to grease, mineral oils, and a wide variety of chemicals
- Silicone-free according to imprint test
- Ideal for cleaning, laboratory work, and the food industry
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Laboratory |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile Rubber |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | X-Large |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKLOPST |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemical Handling, Cleaning, Food Industry, Laboratory Work, and Painting |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto